扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BL 軸承 6305/C3 向心球軸承 PS 25mm 6305 | AG4YXB 35JA32

BL BEARINGS 6305/C3 向心球軸承 PS 25mm 6305

有現貨
貨號:AG4YXB 型號:6305/C3交叉編號:35JA32

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$583 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目向心球軸承
ABEC公差1
軸承材料鐵件
軸承類型已提交
孔直徑。25mm
孔公差+ 0 / -0.01毫米
籠式材料壓鋼
動載能力4,640磅。
行業編號6305
最高 轉速13000
外直徑。62mm
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -0.013毫米
靜載能力2,520磅。
溫度。 範圍-40度至350度F
信號寬度17mm

送貨信息:

船重(kg) 0.22
船高(厘米)1.7
船長(厘米)6.2
船寬(厘米)6.2
HS代碼8482105052

產品型號

產品型號最高 轉速軸承材料孔直徑。外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差靜載能力類別信號寬度價錢
BL 軸承 6000/C3 向心球軸承 PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000鐵件10mm26mm+ 0 / -0.009毫米440磅。-8mm新台幣150元
BL 軸承 6001/C3 向心球軸承 PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000鐵件12mm28mm+ 0 / -0.009毫米540磅。-8mm新台幣144元
BL 軸承 6002/C3 向心球軸承 PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000鐵件15mm32 mm+ 0 / -0.01毫米640磅。-9mm新台幣168元
BL 軸承 6003/C3 向心球軸承 PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000鐵件17mm35mm+ 0 / -0.01毫米730磅。-10mm新台幣181元
BL 軸承 6004/C3 向心球軸承 PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000鐵件20mm42mm+ 0 / -0.01毫米1,140磅。-12mm新台幣237元
BL 軸承 6005/C3 向心球軸承 PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000鐵件25mm47mm+ 0 / -0.01毫米1,320磅。-12mm新台幣306元
BL 軸承 6006/C3 向心球軸承 PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000鐵件30mm55mm+ 0 / -0.013毫米1,860磅。-13mm新台幣365元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BL BEARINGS 6305/C3 向心球軸承 PS 25mm 6305
新台幣583元 /單元