扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BL 軸承 SSR4 ZZ FM222 迷你滾珠軸承不鏽鋼 6mm SSR4ZZ | AG4ZLB 35JE29

BL BEARINGS SSR4 ZZ FM222 迷你滾珠軸承 不銹鋼 6mm SSR4ZZ

有現貨
貨號: AG4ZLB 型號:SSR4 ZZ FM222交叉編號:35JE29

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$214 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目微型滾珠軸承
ABEC公差1
軸承材料不銹鋼
軸承類型雙盾
孔直徑。0.25“
孔公差+ 0 / -0.0003“
籠式材料不銹鋼
動載能力335磅
行業編號SSR4ZZ
潤滑油脂
最高 轉速54000
外直徑。0.625“
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -0.0003“
屏蔽材料不銹鋼
靜載能力139磅。
溫度。 範圍-40度至350度F
信號寬度0.196“

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.5
船長(厘米)1.59
船寬(厘米)1.59
HS代碼8482105044

產品型號

產品型號最高 轉速軸承材料孔直徑。外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差屏蔽材料靜載能力信號寬度價錢
BL 軸承 R2 ZZ PRX 迷你滾珠軸承 PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000鐵件0.125“0.375“+ 0 / -0.0003“鐵件50磅0.156“新台幣167元
BL 軸承 R3 ZZ PRX 迷你滾珠軸承 PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000鐵件0.187“0.5“+ 0 / -0.0003“鐵件110磅0.196“新台幣167元
BL 軸承 R4 ZZ PRX 迷你滾珠軸承 PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000鐵件0.25“0.625“+ 0 / -0.0003“鐵件139磅。0.196“新台幣167元
BL 軸承 R6 ZZ PRX 迷你滾珠軸承 PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000鐵件0.375“0.875“+ 0 / -0.0004“鐵件315磅。0.281“新台幣166元
BL 軸承 R8 ZZ PRX 迷你滾珠軸承 PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000鐵件0.5“1.125“+ 0 / -0.0004“鐵件535磅。0.312“新台幣167元
BL 軸承 R10 ZZ PRX 迷你滾珠軸承 PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000鐵件0.625“1.375“+ 0 / -0.0004“鐵件734磅。0.343“新台幣241元
BL 軸承 R12 ZZ PRX 迷你滾珠軸承 PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000鐵件0.75“1.625“+ 0 / -0.0004“鐵件1,020磅。0.437“新台幣299元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BL BEARINGS SSR4 ZZ FM222 迷你滾珠軸承 不銹鋼 6mm SSR4ZZ
新台幣214元 /單元