項目 | 科利瓦薩 |
容量 | 830 mL |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 70“ |
材料 | 聚丙烯(管),氯丁橡膠和四氟乙烯塗層(止水帶) |
類別 | 油船 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 187.2 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU16 | 190 mL | 1" | 16“ | 聚丙烯(管),氯丁橡膠和四氟乙烯塗層(止水帶) | 桶 | 新台幣988元 | ||
BA395C | 130 mL | 9機構/ 16“ | 39“ | 聚丙烯(管),氯丁橡膠和四氟乙烯塗層(止水帶) | Barrel 桶橋 | 新台幣1,088元 | ||
TA-6C | 230mL | 9機構/ 16“ | 70“ | 聚丙烯(管),氯丁橡膠和四氟乙烯塗層(止水帶) | 油船 | 新台幣2,110元 | 詢價
| |
TO45 | 530 mL | 1" | 45“ | 聚丙烯(管),氯丁橡膠和四氟乙烯塗層(止水帶) | 手提包 | 新台幣1,122元 | ||
TA6E | 830 mL | 1" | 70“ | 聚丙烯(管),矽(塞料) | 油船 | 新台幣2,399元 | 詢價
| |
BA395 | 460 mL | 1" | 39“ | 聚丙烯(管),氯丁橡膠和四氟乙烯塗層(止水帶) | Barrel 桶橋 | 新台幣1,144元 | ||
巴395E | 460 mL | 1" | 39“ | 聚丙烯(管),矽(塞料) | Barrel 桶橋 | 新台幣1,310元 |