項目 | 洩壓閥 |
膀胱材質 | PTFE |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 350 PSI |
非接液材料 | 不銹鋼 |
接液材料 | 不銹鋼 |
型號 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 最大。 壓力 | 非接液材料 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-025-PVC-T-SW | 1機構/ 4“ | 承插焊 | 150 PSI | PVC | PVC | 新台幣7,789元 | 詢價
|
PR-025-SS-T | 1機構/ 4“ | 核不擴散條約 | 150 PSI | PVC | 不銹鋼 | 新台幣21,049元 | 詢價
|
PR-049-PVC-T | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 150 PSI | PVC | PVC | 新台幣7,881元 | 詢價
|
PR-050-聚偏氟乙烯-T | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 150 PSI | PVC | 聚偏氟乙烯 | 新台幣28,142元 | 詢價
|
PR-050-SS-T | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 150 PSI | PVC | 不銹鋼 | 新台幣28,328元 | 詢價
|
PR-075-SS-T | 3機構/ 4“ | 核不擴散條約 | 150 PSI | PVC | 不銹鋼 | 新台幣29,394元 | 詢價
|
PR-100-PP-T-BSP | 1" | BSP | 150 PSI | PVC | 聚丙烯 | 新台幣19,843元 | 詢價
|