項目 | 流量計 |
準確性 | 閱讀的1% |
室材料 | 316不銹鋼 |
連接尺寸 | 1/2 不擴散核武器條約 |
配件 | 1/2“ MNPT |
流料 | 水和低粘度流體 |
流量範圍 | 6至3 gpm |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
GPM最高 | 0.3 |
身高 | 3" |
外殼材質 | 316不銹鋼 |
總長: | 3" |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
最高 溫度 | 350 F |
最高 黏度 | 400個SSU |
產量 | 頻率 |
壓降-100%流量(PSI) | 3.75 |
每加侖脈衝 | 18000 |
手柄材料 | 碳化鎢 |
溫度。 | 350華氏度 |
類別 | 渦輪 |
信號寬度 | 1.88“ |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 管道尺寸 | 身高 | 外殼材質 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-500-1 / 2 | 1.88“ | 1/2 不擴散核武器條約 | 75至7.5 gpm | 1機構/ 2“ | 3" | 316不銹鋼 | 3" | 5000 PSI | 新台幣42,961元 | |
B110-750-1 / 2 | 1.88“ | 1/2 不擴散核武器條約 | 2至15 gpm | 1機構/ 2“ | 3" | 316不銹鋼 | 3" | 5000 PSI | 新台幣39,067元 | |
B110-375 | 1.88“ | 1個MNPT | 6至3 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣41,014元 | |
B110-500 | 1.88“ | 1個MNPT | 75至7.5 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣39,067元 | |
B110-750 | 1.88“ | 1個MNPT | 2至15 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣40,142元 | |
B110-875 | 1.88“ | 1個MNPT | 3至30 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣39,739元 | |
B111-110 | 1.88“ | 1個MNPT | 5至50 gpm | 1" | 3" | 316不銹鋼 | 4" | 5000 PSI | 新台幣32,115元 |