項目 | 帶有12英寸方形頂部的地漏 |
顏色/表面處理 | Polished 抛光 |
連線設定 | 塞子 |
排水材料 | 304不銹鋼 |
網格材質 | 304不銹鋼 |
身高 | 13.437“ |
材料 | 304不銹鋼 |
整體直徑 | 10.25“ |
管徑 | 4" |
類別 | 方形 |
船重(kg) | 7.74 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | DK |
產品 | 型號 | 身高 | 項目 | 整體直徑 | 管徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFD-313 | 11.187“ | 帶有8英寸方形頂部的地漏 | 6" | 3" | 方形 | 新台幣13,420元 | ||
BFD-314 | 11.625“ | 帶有8英寸方形頂部的地漏 | 6" | 4" | 方形 | 新台幣13,877元 | ||
BFD-323 | 9.187“ | 帶有8英寸方形頂部的地漏 | 6" | 3" | 方形 | 新台幣12,514元 | ||
BFD-324 | 9.25“ | 帶有8英寸方形頂部的地漏 | 6" | 4" | 方形 | 新台幣12,514元 | ||
BFD-336 | 14.187“ | 帶有12英寸方形頂部的地漏 | 10.25“ | 6" | 方形 | 新台幣33,416元 | ||
BFD-413 | 10 13機構/ 16“ | 帶有8英寸圓形頂部的地漏 | 6" | 3" | 圓形 | 新台幣20,648元 | ||
BFD-423 | 9 1機構/ 16“ | 帶有8英寸圓形頂部的地漏 | 6" | 3" | 圓形 | 新台幣20,648元 |