項目 | 懷氏45度 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 推入式 |
管道尺寸 | 3" |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | DK |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
W2x2-45-316 | 2" | 新台幣8,810元 | |
W3x2-45-316 | 3“x 3”X 2“ | 新台幣9,346元 | |
W4x2-45-316 | 4“x 4”X 2“ | 新台幣12,048元 | |
W4x3-45-316 | 4“x 4”X 3“ | 新台幣10,836元 | |
W4x4-45-316 | 4" | 新台幣10,898元 |