項目 | 碼頭板 |
甲板 | 鑽石花紋板 |
負載能力 | 20,000磅。 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 72“ |
總寬度 | 72“ |
服務高度範圍 | 8 1/2至11英寸 |
側軌高度 | 4" |
厚度 | 3機構/ 8“ |
可用寬度 | 66“ |
船重(kg) | 357.75 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 182.88 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 總長度 | 總寬度 | 服務高度範圍 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10SB6036 | 10,000磅。 | 36“ | 60“ | 3至5“ | 5機構/ 16“ | 新台幣54,395元 | |
10SB6048 | 10,000磅。 | 48“ | 60“ | 5至7“ | 5機構/ 16“ | 新台幣57,598元 | |
10SB6060 | 10,000磅。 | 60“ | 60“ | 7至9“ | 5機構/ 16“ | 新台幣72,220元 | |
15SB6048 | 15,000磅。 | 48“ | 60“ | 5至7“ | 5機構/ 16“ | 新台幣74,975元 | |
15SB7248 | 15,000磅。 | 48“ | 72“ | 5至7“ | 5機構/ 16“ | 新台幣91,424元 | 詢價
|
15SB7260 | 15,000磅。 | 60“ | 72“ | 7至9“ | 5機構/ 16“ | 新台幣103,011元 | 詢價
|
20SB6060 | 20,000磅。 | 60“ | 60“ | 7至9“ | 3機構/ 8“ | 新台幣100,697元 |