項目 | 球形端六角鍵組 |
臂長 | 2.8“到6.8” |
手臂類型 | 長 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 樸素 |
測量類型 | SAE /公制 |
件數 | 13 |
三方圈 | L |
內含尺寸 | 0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 15.75 |
原產地 | US |