得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎚鑽頭 |
位直徑。 | 1.75“ |
鑽孔長度 | 18“ |
切刀頭數 | 2 |
總長度 | 24“ |
刀柄形狀 | SDS最大 |
刀柄尺寸 | 45機構/ 64“ |
船重(kg) | 1.9 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 位直徑。 | 鑽孔長度 | 切刀頭數 | 總長度 | 刀柄形狀 | 刀柄尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC2001 | 5機構/ 32“ | 4" | 4 | 6" | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 1 | 新台幣495元 | ||
HC2081 | 1機構/ 2“ | 4" | 4 | 6" | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 1 | 新台幣556元 | ||
HC2084 | 1機構/ 2“ | 10“ | 4 | 12“ | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 1 | 新台幣925元 | ||
HC2011 | 3機構/ 16“ | 4" | 4 | 6" | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 1 | 新台幣365元 | ||
HC2124 | 3機構/ 4“ | 10“ | 4 | 12“ | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 1 | 新台幣1,574元 | ||
HC2102 | 5機構/ 8“ | 6" | 4 | 8" | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 1 | 新台幣931元 | ||
HC2041 | 1機構/ 4“ | 4" | 4 | 6" | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 1 | 新台幣348元 |