項目 | 氣釘槍 |
空氣入口 | 1/4“公頭 |
每次拍攝的CFM | 0.047 |
校對角 | 直行 |
整理類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 金色 |
排氣 | 後 |
緊固件範圍 | 5/8" - 2-1/8" |
射擊模式 | 可選 |
測量 | 18 |
身高 | 9.5“ |
外殼材質 | 鎂 |
總長: | 9.25“ |
彈匣容量 | 110 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
所需壓力 | 70至120 psi |
次數 | 直行 |
尖端 | 沒有三月 |
工具重量 | 2.70磅。 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 2.83 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | CN |