項目 | 氣釘槍 |
空氣入口 | 1/4“公頭 |
每次拍攝的CFM | 0.065 |
校對角 | 0學位 |
整理類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 金色 |
排氣 | 後 |
緊固件範圍 | 1-1/4" - 2-1/2" |
射擊模式 | 順序 |
測量 | 16 |
身高 | 11.375“ |
外殼材質 | 鎂 |
總長: | 11.875“ |
彈匣容量 | 100 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
所需壓力 | 70至120 psi |
次數 | 直行 |
尖端 | No-Mar 和簡介 |
工具重量 | 3.90磅。 |
信號寬度 | 3.38“ |
船重(kg) | 4.25 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 整理類型 | 測量 | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 所需壓力 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA1564K | 3.62“ | 粘 | 15 | 11 13機構/ 16“ | 12 9機構/ 16“ | 125 PSI | 90 PSI | 4.15磅。 | 新台幣12,898元 |