項目 | 空氣金屬連接器釘槍 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每次拍攝的CFM | 0.060 |
校對角 | 35學位 |
整理類型 | 纸品 |
顏色 | 黃 |
排氣 | 可調整 |
緊固件範圍 | 1-1/2" - 2-1/2" |
射擊模式 | 順序 |
頭部風格 | 全輪 |
身高 | 14“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 16.125“ |
彈匣容量 | 53 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
所需壓力 | 70至100 psi |
小腿Dia | 0.131“到0.162” |
次數 | 有角度的 |
工具重量 | 6.00磅。 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 5.13 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | TW |