項目 | 氣釘槍 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每次拍攝的CFM | 0.033 |
校對角 | 15學位 |
整理類型 | 電線/塑料 |
顏色 | 黃 |
排氣 | 可調整 |
緊固件範圍 | 1-1/4" - 2-1/2" |
射擊模式 | 順序 |
頭部風格 | 全輪 |
身高 | 11 9機構/ 16“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 10.5“ |
彈匣容量 | 300年到350年 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
所需壓力 | 70至100 psi |
小腿Dia | 0.080“到0.090” |
次數 | 有角度的 |
尖端 | 沒有三月 |
工具重量 | 4.70磅。 |
信號寬度 | 4 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 4.09 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 38.35 |
船寬(厘米) | 37.34 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | TW |