項目 | 減速機 |
台面 | 選配 |
軸承 | 圓錐滾子 |
責任 | 標準 |
完 | 環氧粉末塗料 |
齒輪材質 | 硬化和研磨鋼 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1750 |
潤滑 | 克魯勃辛斯UH1 6-460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 0.16 |
最高 輸出扭矩 | 165英寸磅 |
最大。 扭力 | 165英寸磅 |
標稱輸出RPM | 44 |
標稱比 | 40:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 5機構/ 8“ |
輸出軸高度 | 1.75“ |
輸出扭矩@ 1/4 HP | 178英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/40 HP | 3600 |
懸臂負荷 | 200磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-710-10-g.pdf |
迴轉 | 正向/可逆 |
密封類型 | 雙唇 |
軸方向 | 直角 |
單/雙輸出 | 單輸出 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | 間接驅動 |
蜗杆中心距 | 1.33“ |
蝸輪材質 | 青銅 |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8483405050 |
原產地 | US |
型號 | 輸出扭矩@ 1.5 HP | Max.最高Input HP輸入HP | 最大。 扭力 | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 輸出扭矩@ 1/4 HP | 輸出扭矩@ 2 HP | 輸出扭矩@ 3/4 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-50-克 | - | 0.16 | 153英寸磅 | - | - | 120英寸磅 | - | - | 新台幣27,065元 | |
710-40-克 | - | 0.16 | 148英寸磅 | - | - | 128英寸磅 | - | - | 新台幣27,702元 | |
710-20-克 | - | 0.25 | 138英寸磅 | - | 130英寸磅 | 98英寸磅 | - | - | 新台幣28,012元 | |
713-25-克 | - | 0.3 | 238英寸磅 | 234英寸磅 | 175英寸磅 | 117英寸磅 | - | - | 新台幣32,332元 | |
713-20-克 | - | 0.3 | 197英寸磅 | 197英寸磅 | 148英寸磅 | - | - | - | 新台幣33,732元 | |
713-50-克 | - | 0.16 | 198英寸磅 | - | - | 210英寸磅 | - | - | 新台幣30,638元 | |
715-50-克 | - | 0.25 | 306英寸磅 | - | 315英寸磅 | 210英寸磅 | - | - | 新台幣35,481元 |