項目 | 減速機 |
軸承 | 球 |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
責任 | 標準 |
完 | 環氧粉末塗料 |
Frame | 140TC / 180C |
齒輪材質 | 硬化和研磨鋼 |
齒輪類型 | 螺旋形的 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1750 |
潤滑 | 克魯勃辛斯UH1 6-460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 1.5 |
最高 輸出扭矩 | 524英寸磅 |
最大。 扭力 | 524英寸磅 |
安裝 | 台面 |
標稱輸出RPM | 175 |
標稱比 | 10:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 3機構/ 4“ |
輸出軸高度 | 1 9機構/ 16“ |
輸出扭矩@ 1/40 HP | 3600 |
輸出扭矩@ 2 HP | 524英寸磅 |
總長度 | 9.81“ |
懸臂負荷 | 385磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-832b-10k-m1.pdf |
迴轉 | 正向/可逆 |
密封類型 | 雙唇 |
軸方向 | 平行/內聯 |
單/雙輸出 | 單輸出 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | C面 |
船重(kg) | 12.6 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483405010 |
原產地 | US |
型號 | 標稱比 | 軸承 | 孔直徑。 | 輸出軸直徑 | 輸出軸高度 | 輸出扭矩@ 1 HP | 輸出扭矩@ 1.5 HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F862B-71K-B5-M1 | 71:1 | 滾筒 | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 2 23機構/ 64“ | 1720英寸磅 | 2303英寸磅 | - | 新台幣78,125元 | |
F862B-63K-B7-M1 | 63:1 | 滾筒 | 7機構/ 8“ | 1.25“ | 2 23機構/ 64“ | - | - | - | 新台幣80,055元 | |
F862B-56K-B5-M1 | 56:1 | 滾筒 | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 2 23機構/ 64“ | 1513英寸磅 | 2018英寸磅 | - | 新台幣78,125元 | |
F842B-71K-B5-M1 | 71:1 | 滾筒 | 5機構/ 8“ | 1" | 1 31機構/ 32“ | - | - | 709英寸磅 | 新台幣59,080元 | |
F842B-63K-B5-M1 | 63:1 | 滾筒 | 5機構/ 8“ | 1" | 1 31機構/ 32“ | - | - | 666英寸磅 | 新台幣54,220元 | |
F842B-56K-B5-M1 | 56:1 | 滾筒 | 5機構/ 8“ | 1" | 1 31機構/ 32“ | - | - | 647英寸磅 | 新台幣56,670元 | |
F842B-50K-B5-M1 | 50:1 | 滾筒 | 5機構/ 8“ | 1" | 1 31機構/ 32“ | 1280英寸磅 | - | 592英寸磅 | 新台幣57,714元 |