扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BOSTON GEAR FC45 2 軸聯軸器,半,3 爪 | AC2LTR 2L062

BOSTON GEAR FC45 2 半聯軸器,3 爪

有現貨
貨號:AC2LTR 型號:FC45 2交叉編號:2L062

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$27,582 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸聯軸器
孔直徑。2"
鍵槽
鍵槽尺寸1 / 2“x 1 / 4”
材料鐵件
外直徑。4.5“
總長度7.187“
產品數據表波士頓齒輪-j100.pdf
尺寸FC45

送貨信息:

船重(kg) 4.64
船高(厘米)11.94
船長(厘米)14.99
船寬(厘米)14.73
HS代碼8483908040
原產地CN

文檔:

規格書

產品型號

產品型號孔直徑。鍵槽尺寸外直徑。總長度尺寸價錢
BOSTON GEAR FC12 3/8 半聯軸器,3 爪 | AC2LRF 2L028 FC12 3/83機構/ 8“3 / 32“x 3 / 64”1.25“2.312“FC12新台幣3,344元
BOSTON GEAR FC12 7/16 半聯軸器,三爪 | AC3LRG 2L2 FC12 7/167機構/ 16“1 / 8“x 1 / 16”1.25“2.312“FC12新台幣3,323元
BOSTON GEAR FC12 1/2 半聯軸器,3 爪 | AC2LRH 2L030 FC12 1/21機構/ 2“1 / 8“x 1 / 16”1.25“2.312“FC12新台幣2,841元
BOSTON GEAR FC15 1/2 半聯軸器,3 爪 | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21機構/ 2“1 / 8“x 1 / 16”1.5“2.75“FC15新台幣3,496元
BOSTON GEAR FC15 9/16 半聯軸器,3 爪 | AC2LRK 2L032 FC15 9/169機構/ 16“1 / 8“x 1 / 16”1.5“2.75“FC15新台幣3,589元
BOSTON GEAR FC15 5/8 半聯軸器,3 爪 | AC2LRL 2L033 FC15 5/85機構/ 8“3 / 16“x 3 / 32”1.5“2.75“FC15新台幣3,496元
BOSTON GEAR FC15 3/4 半聯軸器,3 爪 | AC2LRM 2L034 FC15 3/43機構/ 4“3 / 16“x 3 / 32”1.5“2.75“FC15新台幣4,153元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BOSTON GEAR FC45 2 半聯軸器,3 爪
新台幣27,582元 /單元