得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斜接齒輪 |
孔直徑。 | 0.375“ |
面寬 | 0.2“ |
輪轂直徑。 | 0.88“ |
集線器投影(英寸) | 0.50 |
鍵槽 | N |
材料 | 鐵件 |
齒數 | 14 |
瀝青 | 14 |
螺距直徑 | 1" |
壓力角(公制) | 20 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-g460y.pdf |
緊定螺釘 | N |
UPC | 781711122020 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483409000 |
原產地 | US |