項目 | 顎式聯軸器 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
鍵槽尺寸 | 3 / 16“x 3 / 32” |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 2" |
總長度 | 3.69“ |
尺寸 | SSFC20 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固態SSFC12 | 素色 | 與機身相同顏色 | 1.25“ | 2.31“ | SSFC12 | 新台幣3,162元 | |
SSFC12 3/8 | 3機構/ 8“ | 3 / 32“x 3 / 64” | 1.25“ | 2.31“ | SSFC12 | 新台幣4,543元 | |
SSFC12 1/2 | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1.25“ | 2.31“ | SSFC12 | 新台幣4,543元 | |
固態SSFC15 | 素色 | 與機身相同顏色 | 1.5“ | 2.75“ | SSFC15 | 新台幣4,665元 | |
SSFC15 1/2 | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1.5“ | 2.75“ | SSFC15 | 新台幣6,044元 | |
SSFC15 5/8 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.5“ | 2.75“ | SSFC15 | 新台幣6,044元 | |
SSFC15 3/4 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.5“ | 2.75“ | SSFC15 | 新台幣6,044元 |