項目 | 線束 |
電纜長度 | 20ft。 |
端1引腳數 | 5 |
端1線程 | 7 / 8-16 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 8 |
最高 電壓 | 600 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 5 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
UPC | 7440035660689 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 端1引腳數 | 最高 安培 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
103001A01F200XNUMX | 3 | 13 | 3 | 新台幣2,582元 | ||
103000A01F200XNUMX | 3 | 13 | 3 | 新台幣3,070元 | ||
104000A01F200XNUMX | 4 | 10 | 4 | 新台幣4,146元 | ||
105000A01F200XNUMX | 5 | 8 | 5 | 新台幣4,125元 |