項目 | 內螺紋接頭 |
主體材料 | 聚酰胺 |
顏色 | 黑色 |
面直徑 | 1" |
IP等級 | 68 |
鍵槽 | Single |
最高 當前 | 13A |
最高 電壓 | 600 伏/直流 |
針數 | 4 |
插頭端 | 直行 |
插頭或連接器類型 | 男性 |
線 | 7 / 8-16 |
電線尺寸 | 24至15 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536694020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 主體材料 | 面直徑 | 項目 | 最高 電壓 | 針數 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A4000-34 | 聚酰胺 | 1" | 內螺紋接頭 | 600 伏/直流 | 4 | 24至15 AWG | 新台幣1,617元 | ||
8A4007-31 | 聚酰胺 | 0.79“ | 外螺紋連接器 | 250VAC / 300VDC | 4 | 18 AWG | 新台幣1,281元 | ||
8A5001-31 | 聚酰胺 | 0.79“ | 外螺紋連接器 | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | 新台幣1,294元 | ||
8A5007-31 | 聚酰胺 | 0.79“ | 外螺紋連接器 | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | 新台幣1,494元 | ||
1A3006-34 | 聚氨酯 | 1" | 外螺紋連接器 | 600 伏/直流 | 3 | 24至15 AWG | 新台幣1,405元 | ||
1A3000-34 | 聚酰胺 | 0.55“ | 內螺紋接頭 | 600 伏/直流 | 3 | 24至15 AWG | 新台幣1,458元 | ||
1A3002-34 | 聚酰胺 | 0.55“ | 內螺紋接頭 | 600 伏/直流 | 3 | 24至15 AWG | 新台幣1,577元 |