項目 | 外螺紋插座 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 黃 |
面直徑 | 0.55“ |
鍵槽 | Single |
最高 當前 | 10A |
最高 電壓 | 600 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
針數 | 4 |
插頭端 | 直行 |
插頭或連接器類型 | 男性 |
線 | 7 / 8-16 |
線長 | 1ft。 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 顏色 | 面直徑 | 項目 | 最高 電壓 | 針數 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R2004A20A120 | 黃 | 1" | 外螺紋插座 | 600 伏/直流 | 2 | 16 AWG | 新台幣1,158元 | ||
1R2006A20A120 | 黃 | 1" | 外螺紋插座 | 600 伏/直流 | 2 | 16 AWG | 新台幣832元 | ||
1R6004A20A120 | 黃 | 1" | 外螺紋插座 | 600 伏/直流 | 6 | 16 AWG | 新台幣1,610元 | ||
1R6006A20A120 | 黃 | 1" | 外螺紋插座 | 600 伏/直流 | 6 | 16 AWG | 新台幣1,563元 | ||
8R3006A18A120 | 黑色 | 0.57“ | 外螺紋插座 | 250 伏/直流 | 3 | 22 AWG | 新台幣795元 | ||
8R3A00A18A120 | 黑色 | 0.57“ | 內螺紋插座 | 250 伏/直流 | 3 | 22 AWG | 新台幣932元 | ||
8R5006A18A120 | 黑色 | 0.57“ | 外螺紋插座 | 250 伏/直流 | 5 | 18 AWG | 新台幣1,094元 |