項目 | 線束 |
電纜長度 | 10m |
端1引腳數 | 3 |
端1線程 | M8 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 4 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 3 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
UPC | 999571857376 |
電線尺寸 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
型號 | 端1引腳數 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
803000A09M100 | 3 | 3 | 22 AWG | 新台幣1,702元 | |
803006A09M100 | 3 | 3 | 22 AWG | 新台幣1,648元 | |
804001A09M100 | 4 | 4 | 22 AWG | 新台幣1,959元 | |
804000A09M100 | 4 | 4 | 22 AWG | 新台幣1,869元 | |
804006A09M100 | 4 | 4 | 22 AWG | 新台幣1,834元 | |
803001A09M100 | 3 | 3 | 22 AWG | 新台幣1,532元 | |
804007A09M100 | 4 | 4 | 22 AWG | 新台幣1,710元 |