項目 | 線束 |
電纜長度 | 5m |
端1引腳數 | 4 |
端1線程 | M8 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 4 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 4 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
UPC | 994140807646 |
電線尺寸 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
型號 | 端1引腳數 | 端2引腳數 | IP等級 | 最高 安培 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803006A09M050 | 3 | - | 65 | 4 | 3 | 22 AWG | 新台幣1,134元 | |
804006A09M050 | 4 | - | 65 | 4 | 4 | 22 AWG | 新台幣1,312元 | |
403001A10M050 | 3 | - | 67,68 | 4 | 3 | 24 AWG | 新台幣991元 | |
403007A10M050 | 3 | - | 67,68 | 4 | 3 | 24 AWG | 新台幣1,088元 | |
404006A10M050 | 4 | - | 67,68 | 4 | 4 | 24 AWG | 新台幣1,405元 | |
404007A10M050 | 4 | - | 67,68 | 4 | 4 | 24 AWG | 新台幣1,319元 | |
405006A10M050 | 5 | - | 67,68 | 3 | 5 | 24 AWG | 新台幣1,651元 |