項目 | 線束 |
電纜長度 | 12ft。 |
端1引腳數 | 4 |
端1線程 | 1 / 2-20 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 4 |
最高 電壓 | 250 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 4 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
UPC | 999571144995 |
電線尺寸 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 端1引腳數 | 最高 安培 | 最高 電壓 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102000A01F120XNUMX | 2 | 13 | 600 伏/直流 | 2 | 16 AWG | 新台幣1,900元 | ||
102002A01F120XNUMX | 2 | 13 | 600 伏/直流 | 2 | 16 AWG | 新台幣1,895元 | ||
106000A01F120XNUMX | 6 | 8 | 600 伏/直流 | 6 | 16 AWG | 新台幣3,444元 | ||
106002A01F120XNUMX | 6 | 8 | 600 伏/直流 | 6 | 16 AWG | 新台幣4,884元 | ||
207000A01F120XNUMX | 7 | 8 | 600 伏/直流 | 7 | 16 AWG | 新台幣5,135元 | ||
207002A01F120XNUMX | 7 | 8 | 600 伏/直流 | 7 | 16 AWG | 新台幣5,210元 | ||
208002A01F120XNUMX | 8 | 7 | 600 伏/直流 | 8 | 16 AWG | 新台幣5,741元 |