項目 | 線束 |
電纜長度 | 2m |
端1引腳數 | 5 |
端1線程 | M12 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 4 |
最高 電壓 | 250 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 5 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
電線尺寸 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 端1引腳數 | IP等級 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803006A09M020 | 3 | 65 | 3 | 24 AWG | 新台幣963元 | ||
804006A09M020 | 4 | 65 | 4 | 24 AWG | 新台幣1,021元 | ||
804007A09M020 | 4 | 67,68 | 4 | 22 AWG | 新台幣1,002元 | ||
805000A09M020 | 5 | 67,68 | 5 | 22 AWG | 新台幣1,195元 | ||
805006A09M020 | 5 | 67,68 | 5 | 22 AWG | 新台幣1,126元 | ||
803000A09M020 | 3 | 67,68 | 3 | 22 AWG | 新台幣980元 | ||
803001A09M020 | 3 | 67,68 | 3 | 22 AWG | 新台幣910元 |