得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線束 |
電纜長度 | 1m |
端1引腳數 | 4 |
端1線程 | M12 |
端2連接類型 | 插頭 |
端2引腳數 | 4 |
端2線程 | M12 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 4 |
最高 電壓 | 250 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 4 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
電線尺寸 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |