項目 | 延長線組 |
電纜長度 | 5m |
端1引腳數 | 4 |
端1線程 | M12 |
端2連接類型 | 插頭 |
端2引腳數 | 4 |
端2線程 | M12 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 4 |
最高 電壓 | 250 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 4 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
電線尺寸 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 端1引腳數 | 端2引腳數 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
883030A09M050 | 3 | 3 | 3 | 新台幣1,707元 | ||
885030A09M050 | 5 | 5 | 5 | 新台幣2,386元 |