項目 | 衣櫃儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 深藍色 |
完 | 磨砂質感 |
手柄類型 | HDPE連續安全鎖 |
每個開口的鉤子 | 與機身相同顏色 |
鎖類型 | 性病搭扣 |
儲物櫃配置 | (1)寬,(3)開口 |
儲物櫃門類型 | 百葉窗 |
材料 | 30%工業再生HDPE塑料 |
開孔深度 | 14.125“ |
開啟高度 | 18.625“ |
開孔寬度 | 8.25“ |
總深度 | 15“ |
總高度 | 60“ |
總寬度 | 12“ |
一級 | 三 |
UPC | 084241017027 |
船重(kg) | 28.35 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9403708031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 開孔寬度 | 顏色 | 手柄類型 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 一級 | 每個開口的鉤子 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1218721HV-247 | 8.25“ | 奶糖 | 符合ADA的模塑塑料 | 18“ | 72“ | 12“ | 一 | (1)兩個 | 新台幣37,502元 | 詢價
| |
LK1518721HV-247 | 11.25“ | 奶糖 | 符合ADA的模塑塑料 | 18“ | 72“ | 15“ | 一 | (1)兩個 | 新台幣48,961元 | 詢價
| |
LK1218722HV-247 | 8.25“ | 奶糖 | 符合ADA的模塑塑料 | 18“ | 72“ | 12“ | 二 | (1)兩個 | 新台幣41,713元 | 詢價
| |
LK1518722HV-247 | 11.25“ | 奶糖 | 符合ADA的模塑塑料 | 18“ | 72“ | 15“ | 二 | (1)兩個 | 新台幣50,282元 | 詢價
| |
LK1218723HV-247 | 8.25“ | 奶糖 | 符合ADA的模塑塑料 | 18“ | 72“ | 12“ | 三 | (1)兩個 | 新台幣44,854元 | 詢價
| |
LK1518723HV-247 | 11.25“ | 奶糖 | 符合ADA的模塑塑料 | 18“ | 72“ | 15“ | 三 | (1)兩個 | 新台幣50,016元 | 詢價
| |
LK1212601HV-202 | 8.25“ | 米色 | HDPE連續安全鎖 | 12“ | 60“ | 12“ | 一 | (1)固定在架子下的塑料掛鉤 | 新台幣22,013元 |