項目 | 單頭淋水軟管 |
蓋 | 翻蓋 |
流量 | 1.6加侖/分鐘 |
頭戴 | 2.375“ |
膠管長度 | 8ft。 |
軟管材質 | 增強PVC |
進水口尺寸 | 3/8“ IPS |
安裝 | 壁燈 |
瓣 | 鍍鉻,開放式擠壓 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 軟管材質 | 進水口尺寸 | 項目 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-430A | 3加侖/分鐘 | 增強熱塑性 | 3/8“ IPS | 單頭淋水軟管 | 壁燈 | 新台幣13,199元 | ||
S19-460 | 3加侖/分鐘 | 增強熱塑性 | 3 / 8“NPT | 單頭淋水軟管 | 檯面 | 新台幣14,671元 | ||
S19-430D | - | - | - | 手持噴霧器 | - | 新台幣12,957元 | ||
S19-465 | - | - | - | 手持噴霧器 | - | 新台幣12,800元 | ||
S19-465EFW | - | - | - | 雙頭淋水軟管 | - | 新台幣23,854元 |