項目 | 洗眼站 |
船重(kg) | 18.59 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 顏色 | 深度 | 安裝 | 頭數 | 花灑頭材質 | 信號寬度 | 洗眼液激活者 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-270BL | 洗眼液 | 銀色 | 8.625“ | 甲板,左手 | 2 | - | 17.38“ | 標誌推手 | 新台幣16,308元 | ||
S1944022ABC | 洗眼液 | - | - | 壁燈 | - | - | - | - | 新台幣20,364元 | ||
S19-270HD | 洗眼液 | 銀色 | 5.625“ | 甲板 | 2 | - | 14.25“ | 向下擺動 | 新台幣25,073元 | ||
S19-270B | 洗眼液 | 銀色 | 8.625“ | 右手甲板 | 2 | - | 17.38“ | 標誌推手 | 新台幣17,349元 | ||
S19-200B | 洗眼站 | Chrome瀏覽器 | 4" | 龍頭 | 2 | - | 7.625“ | 拉鈕 | 新台幣5,108元 | ||
S19-270C | 洗眼液 | 銀色 | 5.625“ | 甲板 | 2 | - | 14.25“ | 擺出 | 新台幣12,935元 | ||
S19314SB | 洗眼液 | 黃 | - | 自由站立 | - | 塑料 | - | 標誌推手 | 新台幣46,363元 |