項目 | 混合閥 |
主體材料 | 玻璃填充聚砜 |
流量 | 0.5至11 gpm |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口溫度(冷) | 33度至80度F |
入口溫度(熱) | 120度至180度F |
進水口類型 | PEX |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | PEX |
總高度 | 6.5“ |
總寬度 | 2.25“ |
溫度。 範圍 | 59度至140度F |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 流量 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S59-4000 | 95度至125度F | 0.35至5.5 gpm | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 4.125“ | 1.875“ | 新台幣5,007元 | ||
S59-4000A | 95度至125度F | 0.35至5.5 gpm | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 5" | 1.875“ | 新台幣5,140元 | ||
S59-4016D | 95度至125度F | 0.5至15 gpm | 1機構/ 2“ | MNPT /汗水 | 1機構/ 2“ | MNPT /汗水 | 7" | 2.25“ | 新台幣8,259元 | ||
S59-4000BY | 95度至125度F | 0.35至5.5 gpm | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 5" | 1.875“ | 新台幣5,849元 | ||
S59-4016N | 59度至140度F | 0.5至15 gpm | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 7" | 2.25“ | 新台幣8,960元 | ||
S59-4016S | 59度至140度F | 0.5至15 gpm | 3機構/ 4“ | 汗 | 3機構/ 4“ | 汗 | 6.5“ | 2.25“ | 新台幣8,765元 | ||
S59-4016X | 59度至140度F | 0.5至11 gpm | 1機構/ 2“ | PEX | 1機構/ 2“ | PEX | 6.5“ | 2.25“ | 新台幣8,196元 |