項目 | 洗滌噴泉 |
符合ADA | 沒有 |
盆深(英寸) | 9 |
盆高 | 28輸入。 |
顏色 | Polished 抛光 |
連接排水口(英寸) | 2 |
排水類型 | 離線通風口,下方有耗材 |
流量 | 2.00 GPM |
材料 | 不銹鋼 |
運營壓力 | 20-80 |
操作類型 | 腳桿 |
總高度 | 45.875“ |
總寬度 | 36“ |
服務的人 | 5 |
類別 | 通告 |
水連接 | 1輸入。 |
船重(kg) | 67.95 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 排水類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S93-533 | 中央上升的通風口,上面有用品 | 新台幣355,343元 |