項目 | 淺碗洗臉盆 |
符合ADA | 沒有 |
盆高 | 33-7 / 16英寸 |
連接排水口(英寸) | 1-1/2 |
排水類型 | 離線通風口,下方有耗材 |
流量 | 0.50(每個噴頭) |
材料 | 不銹鋼 |
運營壓力 | 20-80 |
操作類型 | 腳踏控制常開空氣閥 |
總高度 | 46“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 43.75“ |
服務的人 | 3 |
類別 | 角落 |
水連接 | 1/2英寸 |
船重(kg) | 63 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 111.76 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 操作類型 | 總高度 | 總寬度 | 服務的人 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93-641 | 紅外傳感器 | 43“ | 54“ | 8 | 通告 | 新台幣466,327元 |