項目 | 溢漏套件 |
顏色 | 銀色 |
容器尺寸 | 18-1/4"H x 20-1/2"W |
集裝箱類型 | 鋁箔袋 |
吸收的液體 | 通用/維護 |
每公斤吸收的體積。 | 36加侖 |
船重(kg) | 16.56 |
船高(厘米) | 46.36 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 4823908600 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 吸收的液體 | 身高 | 總長: | 每公斤吸收的體積。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKR-聚丙烯 | 黃 | 4“H x 16”W | 手提袋 | 通用/維護 | - | - | 30加侖 | 新台幣3,250元 | ||
斯卡薩克 | 黑色 | - | 拉線袋 | 通用/維護 | - | - | 9加侖 | 新台幣9,392元 | ||
SKA-PP-GRNG | 黃 | 直徑16“ H x 20” | 手提袋 | 通用/維護 | - | - | 5加侖 | 新台幣2,717元 | ||
SKA-BKT | - | 6-1 / 2加侖 | 桶 | 通用/維護 | - | - | 9加侖 | 新台幣4,566元 | ||
SKA-LT | 黃 | 43“H x 47”W | 輪式胸部 | 通用/維護 | - | - | 126加侖 | 新台幣105,338元 | ||
SKA-XLT | 橙色 | 47英寸高x 57-1 / 2英寸寬 | 輪式胸部 | 通用/維護 | - | - | 174加侖 | 新台幣134,652元 | ||
SKA-攻擊-GRNG | - | - | 鋁箔袋 | 通用/維護 | - | - | 7加侖 | 新台幣3,275元 |