項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 2-1/2" to 7-7/8" |
身高 | 2.25“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 聚酯纖維 |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 7.49 |
船長(厘米) | 0.64 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 3919905060 |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5665-HPHV | 8英寸及更大 | 4.25“ | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 32“ | 新台幣1,693元 | ||
5665-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣567元 | ||
5665-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣775元 | ||
5665-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣555元 | ||
7068-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣611元 | ||
7068-1高壓 | 8英寸及更大 | 4" | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 24“ | 新台幣769元 | ||
7068-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣18元 |