項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 褐色 |
適合管道外徑 | 縮小尺寸 |
身高 | 30ft。 |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 65 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 32.64 |
HS代碼 | 3919905060 |
產品 | 型號 | 卷長 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 信號寬度 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7157-1 | - | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14“ | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 新台幣614元 | ||
7157-3C | - | 黃 | 3/4“或更小 | 2.75“ | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 3 | 新台幣607元 | ||
7157-4 | - | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 新台幣615元 | ||
15584 | 30ft。 | 黃 | - | 12“ | 12“ | 黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣4,966元 | ||
41467 | 30ft。 | 黃 | - | 8" | 8" | 黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣4,215元 | ||
4086-B | - | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣380元 | ||
4086-D | - | 黃 | 4至6“ | - | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣736元 |