項目 | 管道標記 |
膠粘劑 | 是 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 縮小尺寸 |
身高 | 1" |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
語言 | English |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 65 |
材料 | 乙烯基 |
工作溫度 範圍 | 0學位F. |
卷長 | 30ft。 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5723-I | 8" | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣546元 | ||
5723-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣806元 | ||
4095-H | - | 黃 | 10至15“ | - | 黑色 | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | 新台幣1,374元 | ||
4095-C | - | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 新台幣682元 | ||
7191-1高壓 | 4" | 黃 | 8英寸及更大 | 4" | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣38元 | ||
20448 | 8" | 黃 | - | 1" | 黑色 | 自粘 | 25 | B-736自粘塑料膜 | 新台幣1,248元 | ||
4095-G | - | 黃 | 8至9-7 / 8“ | - | 黑色 | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | 新台幣1,261元 |