扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY 109491 管道標記天然氣白色圖例 2 英吋高 | AH4ZRH 35TJ40

BRADY 109491 管道標示天然氣白色圖例 2 英吋高

有現貨
貨號:AH4ZRH Model: 109491,en交叉編號:35TJ40

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,335 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道標記
膠粘劑
背景顏色褐色
適合管道外徑縮小尺寸
身高2"
室內/室外使用室內/室外
語言English
圖例顏色白色
標記附件樣式自粘
每張卡片的標記65
材料乙烯基
工作溫度 範圍0學位F.
卷長30ft。
信號寬度12“

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)5.33
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)10.16
原產地US

產品型號

產品型號信號寬度背景顏色適合管道外徑身高圖例顏色標記附件樣式每張卡片的標記材料價錢
BRADY 5726-I 管道標記天然氣 Y 1-1/2 至 2-3/8 英寸 | AA6MWN 14H924 5726-I8"1-1/2 to 2-3/8"9"黑色SNAP-ON-PVF層壓聚酯新台幣775元
BRADY 5726-II 管道標記天然氣 Y 2-1/2 至 7-7/8 英寸 | AA6MWP 14H925 5726-Ⅱ12“2-1/2" to 7-7/8"27.5“黑色SNAP-ON-PVF層壓聚酯新台幣1,009元
BRADY 5726-O 管道標記天然氣 Y 1/2 至 1-3/8 英寸 | AA6MWQ 14H926 5726-O8"1/2 to 1-3/8"5"黑色SNAP-ON-PVF層壓聚酯新台幣549元
BRADY 7395-1 管道標記天然氣 2-1/2 至 7-7/8 英寸 | AC9HZC 3GTV2 7395-114“褐色2-1/2" to 7-7/8"2.25“白色自粘1壓敏乙烯基新台幣612元
BRADY 7395-4 管道標記天然氣 Br 3/4 至 2-3/8 英寸 | AC9HZD 3GTV3 7395-47"褐色3/4" to 2-3/8"1.125“白色自粘4壓敏乙烯基新台幣616元
BRADY 4349-A 管道標記天然氣 Br 3/4 至 1-3/8 英寸 | AC9HZU 3GTX2 4349-A11機構/ 16“褐色3/4 to 1-3/8"11機構/ 16“白色SNAP-ON1卷材印刷塑料板新台幣399元
BRADY 4349-B 管道標記天然氣 1-1/2 至 2-3/8 英寸 | AC9JCD 3GUE8 4349-B11機構/ 16“褐色1-1/2 to 2-3/8"11機構/ 16“白色SNAP-ON1卷材印刷塑料板新台幣539元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY 109491 管道標示天然氣白色圖例 2 英吋高
新台幣2,335元 /單元