項目 | 電纜鎖定 |
主體材料 | 聚碳酸酯 |
電纜直徑 | 11機構/ 64“ |
電纜長度 | 10ft。 |
電纜材料 | 鐵件 |
塗層材料 | 乙烯基 |
顏色 | 黑/紅 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 6 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 3機構/ 8“ |
次數 | 搭扣 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 14.73 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 電纜直徑 | 電纜長度 | 電纜材料 | 塗層材料 | 顏色 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50948 | - | 1機構/ 8“ | 12ft。 | 非導電尼龍 | - | 紅 | 鎖定電纜 | 新台幣1,815元 | ||
50950 | - | 3機構/ 16“ | 12ft。 | 護套金屬 | - | 紅 | 鎖定電纜 | 新台幣1,034元 | ||
50951 | - | 1機構/ 8“ | 16ft。 | 非導電尼龍 | - | 紅 | 鎖定電纜 | 新台幣2,269元 | ||
50953 | - | 3機構/ 16“ | 16ft。 | 護套金屬 | - | 紅 | 鎖定電纜 | 新台幣1,169元 | ||
50954 | - | 1機構/ 8“ | 20ft。 | 非導電尼龍 | - | 紅 | 鎖定電纜 | 新台幣9,400元 | ||
50956 | - | 3機構/ 16“ | 20ft。 | 護套金屬 | - | 紅 | 鎖定電纜 | 新台幣1,521元 | ||
50945 | - | 1機構/ 8“ | 8ft。 | 非導電尼龍 | - | 紅 | 鎖定電纜 | 新台幣1,326元 |