項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
身高 | 12“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | 壓敏乙烯基 |
卷長 | 30ft。 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 32.64 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7105-1高壓 | 8英寸及更大 | 4" | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 24“ | 新台幣38元 | ||
7105-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣18元 | ||
7105-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣607元 | ||
4058-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣368元 | ||
41554 | - | 8" | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 8" | 新台幣5,605元 | ||
73890 | - | 2" | 自粘 | 25 | B-736自粘塑料膜 | 12“ | 新台幣1,986元 | ||
4058-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣702元 |