項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
身高 | 12“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
卷長 | 30ft。 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 32.64 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5738-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣811元 | ||
5738-O | 8" | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣551元 | ||
7399-4 | 7" | 藍色 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣611元 | ||
7399-3C | 2.75“ | 藍色 | 3/4“或更小 | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 新台幣614元 | ||
4108-A | 13機構/ 16“ | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣314元 | ||
4353-A | 13機構/ 16“ | 藍色 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣314元 | ||
4353-B | 7機構/ 8“ | 藍色 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣311元 |