項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
身高 | 1" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 25 |
材料 | B-736自粘塑料膜 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.02 |
船寬(厘米) | 9.27 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7051-4 | 7" | 湖水綠 | 3/4 to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣690元 | ||
73870 | 12“ | 湖水綠 | - | 2" | 白色 | 自粘 | 25 | B-736自粘塑料膜 | 新台幣2,038元 | ||
7052-1高壓 | 24“ | 黃 | 8英寸及更大 | 4" | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣808元 | ||
41551 | 8" | 湖水綠 | - | 8" | 白色 | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 新台幣5,364元 | ||
15521 | 12“ | 湖水綠 | - | 12“ | 白色 | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 新台幣5,355元 | ||
5654-O | - | 湖水綠 | - | - | 白色 | 用自粘帶纏繞 | 1 | PVF層壓聚酯 | 新台幣551元 | ||
5654-I | - | 湖水綠 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 白色 | 用自粘帶纏繞 | 1 | PVF層壓聚酯 | 新台幣711元 |