項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 6至7-7 / 8“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 捆綁式 |
材料 | 印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5636-I | 8" | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣707元 | ||
5636-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣1,024元 | ||
5636-O | 8" | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣551元 | ||
4015-B | - | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 新台幣387元 | ||
4015-C | - | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 新台幣664元 | ||
4015-H | - | 黃 | 10“到15” | - | 黑色 | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | 新台幣1,374元 | ||
4015-A | - | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 新台幣272元 |