項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 2-1/2 to 3-7/8" |
身高 | 2" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026-A | 13機構/ 16“ | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣317元 | ||
4026-B | 7機構/ 8“ | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 黑色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣384元 | ||
4311-A | 13機構/ 16“ | 褐色 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣317元 | ||
4311-B | 7機構/ 8“ | 褐色 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣384元 | ||
4311-C | 2" | 褐色 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣681元 | ||
4026-G | 10“ | 黃 | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 新台幣1,097元 | ||
4311-G | 10“ | 褐色 | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 白色 | 捆綁式 | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣1,097元 |