項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 藍色 |
適合管道外徑 | 3/4 to 1-3/8" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.16 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 20.19 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5660-HPHV | 32“ | 藍色 | 8英寸及更大 | 4.25“ | 白色 | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 新台幣1,374元 | ||
5660-I | 8" | 藍色 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣715元 | ||
5660-Ⅱ | 12“ | 藍色 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣1,092元 | ||
5660-O | 8" | 藍色 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣551元 | ||
5661-I | 8" | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣541元 | ||
5661-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣820元 | ||
5661-O | 8" | 黃 | - | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣490元 |