項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 6至7-7 / 8“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 捆綁式 |
材料 | 印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 卷長 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 信號寬度 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7098-1 | - | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14“ | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 新台幣624元 | ||
7098-1高壓 | - | 黃 | 8英寸及更大 | 24“ | 4" | 黑色 | 自粘 | 1 | 新台幣38元 | ||
7099-1 | - | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14“ | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 1 | 新台幣624元 | ||
7099-4 | - | 湖水綠 | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 新台幣18元 | ||
7354-1 | - | 藍色 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14“ | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 1 | 新台幣18元 | ||
7354-4 | - | 藍色 | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 新台幣614元 | ||
20428 | - | 黃 | - | 8" | 1" | 黑色 | 自粘 | 25 | 新台幣1,274元 |