項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 10“到15” |
身高 | 9 5機構/ 16“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 捆綁式 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 印刷塑料板 |
信號寬度 | 9 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5696-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣768元 | ||
5696-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣1,016元 | ||
5696-O | - | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣572元 | ||
7116-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣18元 | ||
7116-4 | 3/4" to 2-3/8" | 2.25“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣611元 | ||
4064-A | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 13機構/ 16“ | 新台幣334元 | ||
4064-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 7機構/ 8“ | 新台幣374元 |