項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
身高 | 8" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | 壓敏乙烯基 |
卷長 | 30ft。 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 11.3 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4088-A | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | 13機構/ 16“ | 新台幣276元 | ||
4088-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 白色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 7機構/ 8“ | 新台幣373元 | ||
4088-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 白色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | 2" | 新台幣670元 | ||
4088-D | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | 2 13機構/ 16“ | 新台幣725元 | ||
4088-F | 6“至7-7 / 8” | 8" | 白色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 8" | 新台幣756元 | ||
4088-G | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 白色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 10“ | 新台幣1,097元 | ||
4088-H | 10“到15” | 9 5機構/ 16“ | 白色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 9 5機構/ 16“ | 新台幣1,374元 |