扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY 4149-G 管道標記通風口藍色 8 至 9-7/8 英吋 | AE4KXM 5LFP3

BRADY 4149-G 管道標記排氣口藍色 8 至 9-7/8 英寸

有現貨
貨號:AE4KXM 型號:4149-G交叉參考:5LFP3

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,097 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道標記
背景顏色藍色
適合管道外徑8“至9-7 / 8”
身高10“
圖例顏色白色
標記附件樣式捆綁式
每張卡片的標記1
材料印刷塑料板
信號寬度10“

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)1.02
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)25.4
HS代碼3926909980
原產地US

產品型號

產品型號卷長背景顏色適合管道外徑信號寬度身高圖例顏色標記附件樣式每張卡片的標記價錢
BRADY 5780-I 管道標記通風口綠色 1-1/2 至 2-3/8 英寸 | AA6NAA 14J005 5780-I-湖水綠1-1/2 to 2-3/8"8"9"白色SNAP-ON-新台幣547元
BRADY 5780-II 管道標記通風口綠色 2-1/2 至 7-7/8 英寸 | AA6NAB 14J006 5780-Ⅱ-湖水綠2-1/2" to 7-7/8"12“27.5“白色SNAP-ON-新台幣821元
BRADY 5780-O 管道標記通風口綠色 1/2 至 1-3/8 英寸 | AA6NAC 14J007 5780-O-湖水綠-8"5"白色SNAP-ON-新台幣551元
BRADY 5781-I 管道標記通風口黃色 1-1/2 至 2-3/8 英寸 | AA6NAD 14J008 5781-I-1-1/2 to 2-3/8"8"9"黑色SNAP-ON-新台幣553元
BRADY 5781-II 管道標記通風口黃色 2-1/2 至 7-7/8 英寸 | AA6NAE 14J009 5781-Ⅱ-2-1/2" to 7-7/8"12“27.5“黑色SNAP-ON-新台幣783元
BRADY 5781-O 管道標記通風口黃色 1/2 至 1-3/8 英寸 | AA6NAF 14J010 5781-O-1/2 to 1-3/8"8"5"黑色SNAP-ON-新台幣551元
BRADY 7295-3C 管道標記通風口黃色 3/4 英寸或更小 | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-3/4“或更小2.75“2.25“白色自粘3新台幣18元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY 4149-G 管道標記排氣口藍色 8 至 9-7/8 英寸
新台幣1,097元 /單元